9545580180000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54558 18,000

Super F-UT Frese per parti terminali VA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54558 18.000
Rubix:160000000185767
EAN:4031095258881
9545580180000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54558 18,000

Riepilogo info tecniche

Diametro18 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545580180000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54558 18,000


Super F-UT Frese per parti terminali VA, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,3 g
Diametro18 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo18 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione32 mm
Lunghezza totale92 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin nano
Angolo d'elica36 °
Materia da lavorarep, m, s
18.000 mm
92.000 mm
Paese d'origineDE
204,92 IVA esclusa
/ Unità
250,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione