Riferimenti
HPMT:K65 1200 083
Rubix:999190100227934

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO K65 1200 083
Frese toriche per alto avanzamento
Punti di forza
•5 Flutes Design
Small Corner Radius
Variable Helix (DH)
Ideal Cutting Edge Design
Oil Hole for High Performance Milling
Optimized Geometry with Chip breakers
Small Corner Radius
Variable Helix (DH)
Ideal Cutting Edge Design
Oil Hole for High Performance Milling
Optimized Geometry with Chip breakers
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | recesso + chip breaker |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | nitico 30 dh |
| Angolo d'elica | 37 ° |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili (austenitici), titanio e altre leghe dure fino a 45 hrc |
| Lunghezza utile | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore