Riferimenti
HPMT:C46 0400 050 0600 050
Rubix:170000000492165

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA NTC C46 0400 050 0600 050(N)
Fresa NiTiCo torica passo variabile
Fresa NiTiCo torica passo variabile C46 0400 050 0600 050
Applicazioni
Slotting, Side Milling, Plunging, Ramping
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 6x6x50 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 0,02 g |
| Diametro | 4 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | varianti di cobalto |
| Taglio al centro | yes |
| Materiale da taglio | varianti di cobalto |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore