Riferimenti
HPMT:A03 0400 075 0600 300
Rubix:170000000491231

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA SE45-40 GRADI A03 0400 075 0600 300(N)
Microfresa spigolo vivo
Microfresa spigolo vivo A03 0400 075 0600 300
Applicazioni
Slotting
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 6x6x75 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 0,03 g |
| Diametro | 4 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 4,5 mm |
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Taglio al centro | yes |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p, m, s, h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore