Riferimenti
HPMT:918DH 0800 22
Rubix:999240123041255

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA OPTIMUM 918DH 918DH 0800 22(N)
La fresa Optimum 918DH HPMT (Ø8 mm) con 4 denti e attacco HA è progettata per migliorare finitura e stabilità di lavorazione. Il Differential Pitch e il rivestimento termoresistente contribuiscono a ridurre vibrazioni e usura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Lunghezza totale | 64 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Materia da lavorare | pkmns |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore