9645500140000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64550 14,000

Super F-UT Frese per parti terminali N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:64550 14.000
Rubix:160000000188722
EAN:4031095030807
9645500140000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64550 14,000

Riepilogo info tecniche

Diametro14 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9645500140000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64550 14,000


Super F-UT Frese per parti terminali N, h10, DIN 6527K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,11 g
Diametro14 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo14 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione18 mm
Lunghezza totale75 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Angolo d'elica35 °
Materia da lavorarep, m , k, n, s, h
14.000 mm
75.000 mm
Paese d'origineDE
99,08 IVA esclusa
/ Unità
120,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione