9646400080000-FRESA M42 Z=2DIN 327 TIALN 64640 8,000
Punte scanalate, 2-scanalate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:64640 8.000
Rubix:160000000188826
EAN:4031095059570


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9646400080000-FRESA M42 Z=2DIN 327 TIALN 64640 8,000
Punte scanalate, 2-scanalate, e8, DIN 327, M42, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Diametro | 8 mm |
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 11 mm |
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Materiale del corpo | varianti di cobalto |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | varianti di cobalto |
| Rivestimento | tialn |
| 8.000 mm | |
| 61.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore