FRESA K52DH 0800 22(N)

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K52DH 0800 22
Rubix:999240304023464
FRESA K52DH 0800 22(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA K52DH 0800 22(N)


Fresa HPMT K52DH Ø8 mm con stelo HA, 4 taglienti e recess. Rivestimento AlCrN (G6110) per lavorazioni ad alta asportazione e finitura stabile.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro8 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo8 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione22 mm
Lunghezza totale64 mm
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoalcrn (g6110)
Tipologiadp/dh r-like con recess (4 taglienti)
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorarepkmns
Lunghezza utile28 mm
Angolo di taglio45 °
29,36 IVA esclusa
/ Unità
35,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore