9641800012000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 1,200

Punte scanalate mini (3-scanalate)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:64180 1.200
Rubix:160000000188573
EAN:4031095204277
9641800012000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 1,200

Riepilogo info tecniche

Diametro1,2 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9641800012000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 1,200


Punte scanalate mini (3-scanalate), e8, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro1,2 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo3 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione2 mm
Lunghezza totale38 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Angolo d'elica45 °
Materia da lavorarem, s
1.200 mm
38.000 mm
Paese d'origineDE
32,80 IVA esclusa
/ Unità
40,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione