K61 FRESA ALTE PRESTAZIONI SCARICATA CON ROMPITRUCIOLO AL SE XQ 4 FORI REFRIGERANTE K61 1400
Frese standard
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:K61 1400
Rubix:999181000013665

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 14 mm |
Dettagli del prodotto : K61 FRESA ALTE PRESTAZIONI SCARICATA CON ROMPITRUCIOLO AL SE XQ 4 FORI REFRIGERANTE K61 1400
Frese XQ DP/DH/DF/CB con 4 fori refrigeranti radiali
Frese XQ DP/DH/DF/CB con 4 fori refrigeranti radiali
Punti di forza
•Differential Pitch
Differential Helix
Differential Fluting
Oil Hole for High Performance Milling
Polished Flute
Standardized corner radius for aerospace components
Efficiently shears work materials and shortens chips for improved chips removal
Differential Helix
Differential Fluting
Oil Hole for High Performance Milling
Polished Flute
Standardized corner radius for aerospace components
Efficiently shears work materials and shortens chips for improved chips removal
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Tipologia | fresa xq alu hpmt k61 (dp/dh/df) con rompitruciolo, recesso e 4 fori refrigeranti radiali |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio (materiali non ferrosi); rame e zinco/ottone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 230,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 281,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore