9545690100000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT VA-XFALTIN NANO 54569 10,000

Super F-UT Frese per parti terminali VA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54569 10.000
Rubix:160000000185929
EAN:4031095241197
9545690100000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT VA-XFALTIN NANO 54569 10,000

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545690100000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT VA-XFALTIN NANO 54569 10,000


Super F-UT Frese per parti terminali VA, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,08 g
Diametro10 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo10 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione22 mm
Lunghezza totale72 mm
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin nano
Materia da lavorarep, m, s
Lunghezza utile30 mm
10.000 mm
72.000 mm
Paese d'origineDE
74,77 IVA esclusa
/ Unità
91,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore