Riferimenti
HPMT:991 0600 057 0600 050
Rubix:999200100117528

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 991 0600 057 0600 050(N)
This series of carbide end mills are designed to bring you premium features at cost-effective rates. With its Ideal Cutting Edge & Differential Pitch Designs, it provides enhanced tool durability and less vibration for finer finishing.
Fresa HPMT Optimum DP Torus Ø6 con 4 taglienti e rivestimento AlCrN (G6110). Ellicata 40° per lavorazioni stabili e finitura migliorata su materiali fino a 45 HRC.
Punti di forza
•Differential Pitch Design - Reduce vibrations while maximizing productivity & tool life
Superior Coating - Increases tool life & enhanced heat resistance
Ideal Cutting Edge - Enhances tool durability while providing edge protection to prolong tool life
Superior Coating - Increases tool life & enhanced heat resistance
Ideal Cutting Edge - Enhances tool durability while providing edge protection to prolong tool life
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn (g6110) |
| Tipologia | optimum dp torus (con cava) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | gruppi p, m, k, n, s (≤ 45 hrc) |
| Lunghezza utile | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore