FRESA NTC C47 1400 083

Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:C47 1400 083
Rubix:170000000492275
FRESA NTC C47 1400 083

Riepilogo info tecniche

Diametro14 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA NTC C47 1400 083


Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile C47 1400 083

Applicazioni

Slotting, Side Milling

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x14x83 mm
Peso imballaggio0,2 g
Diametro14 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo14 mm
Numero di denti4
Lunghezza totale83 mm
Taglio al centroyes
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoalcrn
Tipologiafresa in metallo duro nitico 30 dp/dh per sgrossatura a passo variabile (4 taglienti)
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorarep, m, k, s
Lunghezza utile26 mm
Angolo di taglio45 °
131,66 IVA esclusa
/ Unità
160,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore