9745520030000-FRESE A FINIRE 74552 3,000

Super f-UT Frese per parti terminali Alu

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:74552 3.000
Rubix:160000000197315
EAN:4031095267913
9745520030000-FRESE A FINIRE 74552 3,000

Riepilogo info tecniche

Diametro3 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9745520030000-FRESE A FINIRE 74552 3,000


Super F-UT frese per parti terminali Alu, h10, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro3 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione8 mm
Lunghezza totale57 mm
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Angolo d'elica40 °
Materia da lavoraren
Lunghezza utile15 mm
Angolo di taglio45 °
3.000 mm
57.000 mm
Paese d'origineDE
27,29 IVA esclusa
/ Unità
33,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione