FRESA OPTIMUM 918DH 918DH 0400 057 06(N)

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:918DH 0400 057 06
Rubix:999240123041259
FRESA OPTIMUM 918DH 918DH 0400 057 06(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA OPTIMUM 918DH 918DH 0400 057 06(N)


Fresa HPMT Optimum 918DH Ø4 mm con stelo Weldon e 4 taglienti. Progettata con differential pitch/helix e rivestimento resistente al calore.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro4 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione12 mm
Lunghezza totale57 mm
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentorivestimento resistente al calore
Tipologiafresa optimum 918dh dp/dh con rientranza (recess) e stelo weldon, 4 taglienti
Materia da lavorarepkmns
17,76 IVA esclusa
/ Unità
21,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore