Riferimenti
HPMT:C47 1800 100
Rubix:170000000492280

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 18 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Taglio al centro | yes |
Dettagli del prodotto : FRESA NTC C47 1800 100
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile C47 1800 100
Applicazioni
Slotting, Side Milling
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x18x100 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 0,37 g |
| Diametro | 18 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Taglio al centro | yes |
| Materia da lavorare | p, m, k, s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 174,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 213,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore