FRESA HSS PER SCANALATURE NON RIVESTITA 867483
FRESA A CANDELA - HSS CO8% SERIE CORTA - TAGLIO AL CENTRO 3 DENTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:867483
Rubix:999180200040237
EAN:3660338214639


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA HSS PER SCANALATURE NON RIVESTITA 867483
ART.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Materia da lavorare | acciaio, alluminio, rame, bronzo, ottone |
| Angolo di taglio | 30 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione