D.8 BALL NOSE CARBIDE END MILL - 4 FLUTES - CUPP - WELDON SHANK 893355

FRESA A TESTA SFERICA IN METALLO DURO 4 TAGLIENTI WELDON

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

GISS Cutline:893355
Rubix:999221223064933
EAN:3660338458385
D.8 BALL NOSE CARBIDE END MILL - 4 FLUTES - CUPP - WELDON SHANK 893355
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : D.8 BALL NOSE CARBIDE END MILL - 4 FLUTES - CUPP - WELDON SHANK 893355


Fresa in metallo duro - Testa sferica a 4 taglienti - inclinazione elica 30°
Codolo Weldon DIN 6535HB - Taglio al centro - Testa sferica per lavorazioni di stampi
Per applicazioni di attrezzi officina con CNC a 5 assi - Nessuna operazione di scanalatura
Rivestimento CUPP - Rivestimento in PVD ALCrN - Elevata resistenza all'usura, tenacia e rugosità per un'ampia gamma di applicazioni di materiali

Idoneo soprattutto per acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e ghisa
Può essere utilizzato in materiali non ferrosi, superleghe e materiali duri
Per operazioni di finitura e sgrossatura leggera

Punti di forza

Stabilità ottimizzata del tagliente

Applicazioni

Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro8 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo8 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione16 mm
Lunghezza totale60 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentocupp - multi materia
Tipologiatesta sferica
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorareacciaio / acciaio inossidabile / ghisa / non ferroso / duro
41,83 IVA esclusa
/ Unità
51,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione