Riferimenti
HPMT:A59 0500
Rubix:170000000491767

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 5 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA BN 45 L A59 0500
Frese arrotondate lunghe
Frese arrotondate lunghe
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 5 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 90 mm |
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Taglio al centro | yes |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | p, m. k, s, h |
| Lunghezza utile | 9 mm |
| Angolo di taglio | 3 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore