D.16 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 2 FLUTES - STRAIGHT SHANK 893396

FRESA IN METALLO DURO PER ALLUMINIO 2 TAGLIENTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:843391
GISS Cutline:893396
Rubix:999221223064970
EAN:3660338458750
D.16 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 2 FLUTES - STRAIGHT SHANK 893396
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro16 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : D.16 CARBIDE END MILL FOR ALUMINIUM - 2 FLUTES - STRAIGHT SHANK 893396


Fresa in metallo duro - Adatta la lavorazione di materiali come alluminio e non ferrosi - 2 taglienti - inclinazione elica 35°
Codolo cilindrico DIN 6535HA
Angolo positivo sul tagliente per un ottima finitura
Lucidatura ottimale e design speciale per evitare l'aderenza del materiale e facilitare l'evacuazione dei trucioli

Applicazioni

Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro16 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo16 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione45 mm
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentonon rivestito
Tipologiaalluminio
Angolo d'elica35 °
Materia da lavorarenon ferroso / alluminio
€ 107,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione