Riferimenti
Walter Prototyp:MD838-06A4P100250-WJ30RA
Rubix:999210224030834
Produttore:7876742
EAN:4042446308698

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | conico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 7876742-ARTICOLO MD838-06A4P100250-WJ30RA
Fresa per segmento circolare VHM MD838 • Supreme • Codolo DIN 6535 HA • WJ30RA • metrico • Angolo d'elica 30° • Dc=2mm • R=1mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | conico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 6,83 mm |
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | wj30ra |
| Tipologia | fresa a segmenti circolari md838 supreme (conefit) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Lunghezza utile | 24 mm |
| Angolo di taglio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 140,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione