Riferimenti
Walter Prototyp:MC716-03.8W3A-WJ30TF
Rubix:999240116022271
Produttore:6959891
EAN:4042446270568

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3,8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 6959891-ARTICOLO MC716-03.8W3A-WJ30TF
Fresa cilindrica per scanalature in metallo duro integrale MC716 • Advance • Codolo DIN 6535 HB • metrico • Angolo d'elica 30° • Tipo 30 • center cutting capability • WJ30TF • Dc=3,8mm • Z=3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 1,9 mm |
| Lunghezza totale | 54 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa integrale a 3 taglienti a spigolo (square end mill) per scanalature |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | acciaio (anche ghisa, acciaio inox, superleghe e titanio) |
| Lunghezza utile | 5 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione