Riferimenti
Stock:54577 16.000
Rubix:160000000185991
Produttore:9545770160000
EAN:4031095278865


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 9545770160000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54577 16,000
Fresa MD Stock SuperF-UT Z Ø16 mm con 4 denti. Rivestimento AlTiN+ (Zaltin Nano) per lavorazioni HSC su acciai e materiali difficili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ (zaltin nano) |
| Tipologia | superf-ut z (form b, hb) |
| Angolo d'elica | 48 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s, h |
| Lunghezza utile | 36 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 214,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 261,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione