Riferimenti
Stock:74563 20.010
Rubix:999230214006658
Produttore:9745630200100
EAN:4031095333267


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : FRESE A FINIRE 74563 20,010
Frese a finire Stock SuperF-UT 74563 per alluminio: gambo cilindrico, taglio al centro e 3 taglienti. Superficie blank (non rivestita).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipologia | superf-ut al-r |
| Angolo d'elica | 41 ° |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio (al-r) / altri metalli non ferrosi a lunga truciolatura |
| Lunghezza utile | 52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 266,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 325,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione