Riferimenti
HPMT:816 1400
Rubix:170000000779700

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 14 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA SE30-40 GRADI 816 1400
Frese standard
Frese standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Taglio al centro | yes |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s |
| Lunghezza utile | 32 mm |
| Angolo di taglio | 10 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore