FRESA SE30-40 GRADI 816 1200

Frese standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:816 1200
Rubix:170000000779699
FRESA SE30-40 GRADI 816 1200

Riepilogo info tecniche

Diametro12 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FRESA SE30-40 GRADI 816 1200


Frese standard

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro12 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo12 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione25 mm
Lunghezza totale75 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin
Tipologiafresa a candela
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;lega ad alta temperatura (superlega);materiale indurito
Lunghezza utile25 mm
Angolo di taglio40 °
51,29 IVA esclusa
/ Unità
62,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore