9545620060000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NTIANL 54562 6,000

Super F-UT Frese per parti terminali N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54562 6.000
Rubix:160000000185850
EAN:4031095241722
9545620060000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NTIANL 54562 6,000

Riepilogo info tecniche

Diametro6 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545620060000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NTIANL 54562 6,000


Super F-UT Frese per parti terminali N, h10, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,03 g
Diametro6 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione18 mm
Lunghezza totale65 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Angolo d'elica35 °
Materia da lavorarep, m, k, n, s, h
6.000 mm
65.000 mm
Paese d'origineDE
€ 57,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione