Riferimenti
Walter Prototyp:MC726-07.8A4A016J-WK40TF
Rubix:999240116022220
Produttore:6579347
EAN:4042446251918

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 7,75 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 6579347-ARTICOLO MC726-07.8A4A016J-WK40TF
Fresa cilindrica per scanalature in metallo duro integrale MC726 • Supreme • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 50° • Tipo N 50 • center cutting capability • WK40TF • Dc=7,75mm • R=0,16mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 7,75 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 8 mm |
| Lunghezza totale | 58 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa a scanalare (slot milling) a raggio di punta (corner radius) |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Lunghezza utile | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione