Riferimenti
HPMT:A57 0300 050 04
Rubix:999180200116349

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA BN 45 STD A57 0300 050 04
Fresa sferica z2
Fresa sferica AZ A57 0300 050 04
Applicazioni
Sgrossatura, Finitura
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 4x4x50 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 0,03 g |
| Diametro | 3 mm |
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Taglio al centro | yes |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | p, m. k, s, h |
| Lunghezza utile | 5 mm |
| Angolo di taglio | 3 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore