Riferimenti
Stock:54586 16.000
Rubix:170000000977482
Produttore:9545860160000
EAN:4031095289151


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 9545860160000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 16,000
Fresa MD integrale Stock SuperF-UT NX-3 Ø16 Z=3 stelo HA con rivestimento TiAlSiN. Centre cutting e rampa fino a 45°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
| Lunghezza totale | 108 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialsin |
| Tipologia | fresa md integrale |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s |
| Lunghezza utile | 55 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 169,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione