Riferimenti
Stock:54585 6.000
Rubix:999210625022496
Produttore:9545850060000
EAN:4031095311715


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9545850060000-FRESE MD Z=4 SUPERF-UF NX-IKTI-ALSIN 54585 6,000
Fresa integrale Stock SuperF-UT NX-IK Ø6 mm a 4 taglienti con rivestimento TiAlSiN, centro di taglio e geometria adatta a HSC.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialsin |
| Tipologia | superf-ut nx-ik |
| Materia da lavorare | materiali fino a 1400 n/mm² |
| Lunghezza utile | 13 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione