9545590250000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54559 25,000

Super F-UT Frese per parti terminali VA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54559 25.000
Rubix:160000000185781
EAN:4031095239095
9545590250000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54559 25,000

Riepilogo info tecniche

Diametro25 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545590250000-FRESA MD Z=4 VA-X SUPER-UTALTIN NANO 54559 25,000


Super F-UT Frese per parti terminali VA, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,74 g
Diametro25 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo25 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione45 mm
Lunghezza totale121 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin nano
Angolo d'elica36 °
Materia da lavorarep, m, s
25.000 mm
121.000 mm
Paese d'origineDE
676,86 IVA esclusa
/ Unità
825,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione