Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-05.5A4BC-WK40TF
Rubix:999240116016993
Produttore:8002006
EAN:4042446314286

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 5,2 mm |
Dettagli del prodotto : 8002006-ARTICOLO MC230-05.5A4BC-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WK40TF • Dc=5,5mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 5,2 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 5,5 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | wk40tf |
| Tipologia | fresa a spallamento/scanalatura (shoulder/slot milling cutter) xill·tec® mc230 advance |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Materia da lavorare | materiali iso p, m, k, n, s |
| Lunghezza utile | 19 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione