Riferimenti
Walter Prototyp:MC413-04.0A2XD-WJ30TF
Rubix:999200200063543
Produttore:6959782
EAN:4042446269470

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 6959782-ARTICOLO MC413-04.0A2XD-WJ30TF
Fresa sferica in metallo duro integrale MC413 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • WJ30TF • metrico • Angolo d'elica 30° • Dc=4mm • R=2mm • Z=2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn (wj30tf) |
| Tipologia | mc413 advance gp – fresa di copiatura a sfere (long reach), hsc 30 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | gruppi materiali iso: p, m, k, n, s, h, o |
| Lunghezza utile | 64 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione