Riferimenti
Walter Prototyp:MC320-16.0E6P-WJ30TF
Rubix:999240117035312
Produttore:7438312
EAN:4042446292843

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | conico |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 7438312-ARTICOLO MC320-16.0E6P-WJ30TF
Fresa per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC320 • ConeFit • metrico • Angolo d'elica 40° • center cutting capability • WJ30TF • Dc=16mm • R=0,4mm • Z=6
Punti di forza
Fabbisogno di potenza ridotto del 30% nel processo di fresatura, grazie al nuovo profilo di sgrossatura;Utensile resistente;Impiego universale, espressamente concepito per la sgrossatura;Trucioli corti;Processo di fresatura molto regolare;Ideale per l’impiego in condizioni instabili
Applicazioni
Impiego universale;Lavorazione di sgrossatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | conico |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 6 |
| Profondità di lavorazione | 8 mm |
| Lunghezza totale | 35,7 mm |
| Taglio al centro | sì (simbolo centro/crosshair presente) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa in metallo duro per spallamenti/scanalature (shoulder/slot) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | acciai (p), acciai inox (m), ghise (k), metalli non ferrosi (n), materiali con proprietà di taglio difficili (s), materiali duri (h), altri (o) |
| Lunghezza utile | 18,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 184,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 225,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione