Riferimenti
HPMT:K86 0100 038 03
Rubix:999210913010446

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 1 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 3 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA A FINIRE MD K68 Z3 RIV.H6110 K86 0100 038 03
Fresa a finire HPMT serie K86 (Short DP/DH) Ø1 mm, 3 taglienti. Rivestimento G6110 (AlCrN) con tecnologia HPT per finitura e prestazioni su un’ampia gamma di materiali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 3 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 2 mm |
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Taglio al centro | centro di taglio (adatta anche per lavorazioni in tuffo/plunging) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | g6110 (alcrn) + hpt |
| Tipologia | fresa a finire k86 (short dp/dh), 3 taglienti |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s (≤ 45 hrc) |
| Lunghezza utile | 2 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore