Riferimenti
HPMT:K30 1200
Rubix:999180200115704

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA AL SE K30 1200
Fresa HPMT K30 1200 AL SE DP in metallo duro integrale: 3 denti, Ø12 mm ed elica 40°. Rivestimento UC per alluminio e non ferrosi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | uc |
| Tipologia | al se dp |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | alluminio e metalli non ferrosi |
| Lunghezza utile | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore