9646410180000-FRESA M42 Z=3TIALN 64641 18,000

Punte scanalate (3-scanalate)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:64641 18.000
Rubix:160000000188845
EAN:4031095059754
9646410180000-FRESA M42 Z=3TIALN 64641 18,000

Riepilogo info tecniche

Diametro18 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9646410180000-FRESA M42 Z=3TIALN 64641 18,000


Punte scanalate, (3-scanalate), e8, DIN 844K, M42, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,13 g
Diametro18 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo16 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione32 mm
Lunghezza totale92 mm
Materiale del corpovarianti di cobalto
Taglio al centrosì
Materiale da tagliovarianti di cobalto
Rivestimentotialn
18.000 mm
92.000 mm
Paese d'origineDE
€ 59,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione