9641800040000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 4,000

Punte scanalate mini (3-scanalate)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:64180 4.000
Rubix:160000000188580
EAN:4031095204345
9641800040000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 4,000

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9641800040000-FRESA MD Z=3TIALN 64180 4,000


Punte scanalate mini (3-scanalate), e8, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro4 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione75 mm
Lunghezza totale45 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Angolo d'elica45 °
Materia da lavorarem, s
4.000 mm
45.000 mm
Paese d'origineDE
€ 35,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione