D.8 CARBIDE END MILL - 3 FLUTES - CUPP - WELDON SHANK 893251

FRESA IN METALLO DURO 3 TAGLIENTI WELDON

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
GISS Cutline:893251
Rubix:999221223064837
EAN:3660338457425
D.8 CARBIDE END MILL - 3 FLUTES - CUPP - WELDON SHANK 893251
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro8 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : D.8 CARBIDE END MILL - 3 FLUTES - CUPP - WELDON SHANK 893251


Fresa in metallo duro - 3 taglienti - inclinazione elica 30°
Codolo Weldon DIN 6535HB - Rivestimento CUPP
Taglio al centro - Rivestimento in PVD ALCrN per applicazioni di fresatura universali - Elevata resistenza all'usura, tenacia e rugosità per un'ampia gamma di applicazioni di materiali

Idoneo sopratutto per acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e ghisa
Può essere utilizzato in materiali non ferrosi, superleghe e materiali duri
Per operazioni di finitura e sgrossatura leggera

Punti di forza

Stabilità ottimizzata del tagliente

Applicazioni

Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro8 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo8 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione20 mm
Lunghezza totale60 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentocupp - multi materia
Tipologiastandard
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorareacciaio / acciaio inossidabile / ghisa / non ferroso / duro
Mostra UNSPSC / ECL@SS
34,28 IVA esclusa
/ Unità
41,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione