Riferimenti
Widia:40031000T022S TIALN
Rubix:160000001845799
Produttore:6144555



Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 6144555-GP SC END MILL 3FL 10X10X22X76 40031000T022S TIALN
Scem GP
Scem GP 40031000T022S TIALN
Punti di forza
•Centre cutting
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Lunghezza totale | 76 mm |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Angolo di taglio | 30 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione