9645520160000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64552 16,000

Fresa

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Stock:64552 16.000
Rubix:170000000501202
Produttore:9645520160000
EAN:4031095287614
9645520160000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64552 16,000
Riepilogo info tecniche
Diametro16 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9645520160000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64552 16,000


Fresa in metallo duro SuperF-UT N² Stock con 4 denti (Z=4), Ø16 mm e rivestimento TiAlZrN. Centro di taglio per lavorazioni stabili.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro16 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo16 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione32 mm
Lunghezza totale92 mm
Taglio al centrosì (taglio al centro)
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialzrn
Tipologiasuperf-ut n²
Materia da lavorarep, m, k, n, s, h
Lunghezza utile32 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
156,94 IVA esclusa
/ Unità
191,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione