Riferimenti
HPMT:K86 0800 042 08
Rubix:999211122051891

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : DP/DH ENDMILL K86 H6110 COATED SC 3F EZ LINE MG K86 0800 042 08
Fresa a candela HPMT K86 0800 042 08 DP/DH, 3 taglienti. Ø8 mm, rivestimento AlCrN (G6110). Per lavorazioni generali su P/M/K/N.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 8 mm |
| Lunghezza totale | 42 mm |
| Taglio al centro | sì (sc: center cutting) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn (g6110) |
| Tipologia | k86 short dp/dh endmill (3 taglienti) – ez line mg |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p/m/k/n (≤ 35 hrc) |
| Lunghezza utile | 11 mm |
| Angolo di taglio | 20 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore