Riferimenti
Stock:74563 25.020
Rubix:999230214006663
Produttore:9745630250200
EAN:4031095333212


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 25,02 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 25,02 mm |
Dettagli del prodotto : FRESE A FINIRE 74563 25,020
Fresa a finire in metallo duro Stock SuperF-UT Ø25 mm, 3 denti e taglio al centro. Progettata per finitura/sgrossatura di leghe di alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25,02 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 25,02 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 63 mm |
| Lunghezza totale | 121 mm |
| Taglio al centro | sì (centre cutting) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Tipologia | fresa a finire in metallo duro |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio; altri metalli non ferrosi a lunga evacuazione del truciolo |
| Lunghezza utile | 63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 426,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 520,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione