Riferimenti
HPMT:398 0050 015
Rubix:999180200106137

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 1,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0050 015
Fresa 1/4 mini round HPMT Ø1,5 mm, 4 denti e codolo cilindrico Ø4 mm. Raggio 0,5 mm e utensile in carburo rivestito per profilatura con raggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | rivestita |
| Tipologia | fresa 1/4 circolare (mini round corner) - 4 taglienti |
| Materia da lavorare | alluminio (<12% si), bronzo, rame, ottone, acciaio inox, acciaio <1100–1300 n/mm, ghisa, titanio |
| Lunghezza utile | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore