9545910137000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54591 13,700

Super F-UT Frese per parti terminali NX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54591 13.700
Rubix:160000000186044
EAN:4031095276038
9545910137000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54591 13,700

Riepilogo info tecniche

Diametro13,7 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545910137000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54591 13,700


Super F-UT Frese per parti terminali NX, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlSiN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,16 g
Diametro13,7 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo14 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione26 mm
Lunghezza totale83 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialsin
Angolo d'elica36 °
Materia da lavorarep, m, k, n, s
13.700 mm
83.000 mm
Paese d'origineDE
143,96 IVA esclusa
/ Unità
175,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione