Riferimenti
Stock:54555 16.010
Rubix:999210625022488
Produttore:9545550160100
EAN:4031095311067


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 9545550160100-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 16,010
Fresa in metallo duro SuperF-UT ZS-r Stock Ø16 mm con rivestimento AlTiN+ e Z=5. Adatta a lavorazioni HPC su acciai e leghe fino a 1400 N/mm².
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
| Lunghezza totale | 108 mm |
| Taglio al centro | senza taglio al centro |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ |
| Tipologia | superf-ut zs-r |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | acciai e leghe (iso p/m/k/s/h), inclusi acciaio inox e ghisa; anche metalli non ferrosi/alluminio. |
| Lunghezza utile | 58 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 287,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 350,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione