Riferimenti
Stock:74563 16.040
Rubix:999230214006657
Produttore:9745630160400
EAN:4031095333274


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : FRESE A FINIRE 74563 16,040
Fresa a finire Stock SuperF-UT 74563: Ø16 mm, 3 taglienti e taglio al centro. Per finitura e lavorazioni su alluminio e metalli non ferrosi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipologia | frese a finire superf-ut al-r |
| Angolo d'elica | 41 ° |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio; altri metalli non ferrosi a truciolo lungo |
| Lunghezza utile | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione