Riferimenti
HPMT:A57 0250 050 04
Rubix:170000000618981

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA BN 45 STD A57 0250 050 04
Fresa sferica z2
Fresa sferica z2
Applicazioni
Sgrossatura, Finitura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 4 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Taglio al centro | yes |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | p, m. k, s, h |
| Lunghezza utile | 4 mm |
| Angolo di taglio | 3 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore