ARTICOLO K65 2000 104(N)

Frese standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K65 2000 104
Rubix:999190400121910
ARTICOLO K65 2000 104(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro20 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO K65 2000 104(N)


Frese toriche per alto avanzamento

Punti di forza

•5 Flutes Design
Small Corner Radius
Variable Helix (DH)
Ideal Cutting Edge Design
Oil Hole for High Performance Milling
Optimized Geometry with Chip breakers

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro20 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo20 mm
Numero di denti5
Profondità di lavorazione54 mm
Lunghezza totale104 mm
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoalcrn
Tipologiafresa in metallo duro nitico 30 dh (k65) con refrigerante interno e chipbreaker
Materia da lavorareacciai alti inossidabili, titanio e leghe dure (≤45 hrc)
Lunghezza utile48 mm
324,14 IVA esclusa
/ Unità
395,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore